Padló vízelhúzó
Lehúzógumi
PADLÓ VÍZELHÚZÓ 35X600MM
Cikksz. 0891350207
EAN 4038898455240
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Fekete színű polipropilénből készült
- Olajálló
- Ideális nagy felületekhez
- A puha habgumi kímélő kezelést és optimális felületvédelmet biztosít
- Hosszú élettartamú
Adatlapok(X)
Fekete polipropilén padló-vízelhúzó olajálló habgumilappal, víz és olaj hatékony eltávolításához.
Az ergonomikus alumínium fogantyúhoz illeszthető (cikksz. 0891 350 210).
| Szín | Fekete | 
| Anyag | Polipropilén, habszivacs | 
| Hosszúság | 600 mm | 
| Szélesség | 35 mm | 
| Magasság | 95 mm | 
| Terméktömeg (darabonként) | 311,000 g | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!