Padló alatti fiók panellel
Padló alatti acélfiók
FIÓKOS MODUL - MSMU81
Cikksz. 0963641681
EAN 4062855165552
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hatékony helykihasználás
- A fiók akár teljesen kihúzható
- Teherbíró képesség fiókonként: 100 kg
- Alacsony súlypont a semleges vezetési tulajdonságokhoz
- Nagy szilárdságú acélból
Adatlapok(X)
Szélesség | 450 mm |
Magasság | 250 mm |
Mélység | 800 mm |
Szélesség (fiók belső mérete) | 340 mm |
Magasság (fiók belső mérete) | 160 mm |
Mélység (fiók belső mérete) | 755 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 23,500 kg |
Fiók színe | Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált |
Szín | Antracitszürke RAL 7016, strukturált |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!