Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Packfix csomagolófólia

Csomagolófólia, Packfix
CSOMAGOLÓFÓLIA-KÉZI-10CM-NYELES

Cikksz. 09929001

EAN 4052712537349

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Packfix csomagolófólia

Cikksz. 09929001
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
A vágás vagy ragasztómaradvány nélküli gyors csomagoláshoz
  • Nincsenek ragasztóanyag maradványok, amikor a fóliát eltávolítja a termékről

  • Sarkok, élek és ívek stb. gyorsan és megbízhatóan csomagolhatók és/vagy védhetők a fóliával. Ez azt is jelenti, hogy jelentős időt takarít meg.

  • A tekercsmag kiálló részét megfogva a fólia könnyen letéphető. Ennek eredményeként nincs szükség külön vágóeszközre a fólia vágásához.

  • Újrahasznosítható PE fólia
Megjegyzés

Másik fogantyút kell használni az 500 mm-es fóliához, mint a 100 mm-es fóliához.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Rakományegységek csomagolásához, kötegeléséhez, védelméhez, rögzítéséhez, valamint nedvesség és lopás elleni védelemhez. Általánosan használható a legkülönfélébb csomagolóanyagokhoz, mint például csomagok, raklapok, fa és műanyag profilok, szőnyegtekercsek, képkeretek, egyéb hosszú áruk stb. A Packfix a költözködések során is bevált, kiválóan használható kartondobozok lezárásához, bútordarabok védelméhez és fiókok kinyitás elleni biztosításához. A 100 mm-es Packfix kifejezetten alkalmas a kormánykerék védelmére a gépjárműiparban

Útmutató

Kérjük, a pontos alkalmazással kapcsolatos információkért tekintse át a műszaki adatlapot.


Ha a Packfix segítségével rögzít egységrakományt a raklapokra, akkor feltétlenül ügyelni kell a lábak tekercselésére. A teherhordozó és a csomagolóanyag közötti jó érintkezés elengedhetetlen az egységrakomány megfelelő rögzítéséhez.

Anyag

PE - polietilén

Szín

Átlátszó

Szélesség

100 mm

Hosszúság

150 m

Fóliavastagság

23 µm

Újrafeldolgozhatóság

100 %

UV állóság

Nem

Max. hőállóság

50 °C

Vegyi ellenállóság

Alkalmazástól függően, ajánlatkérés szükséges

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Markolat Csomagolófóliához, Packfix

ADAGOLÓ 10CM CSOM.FÓLIÁHOZ

100 mm-es fóliaszélességhez
x 3 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk