Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

PZ lézervágott hegyű csavarhúzó hatszögű szárral

PZ csavarhúzó, hatlapú szár, lézervágott hegyű
CSAVARHÚZÓ-PZ3X150-LÉZEREZETT-HEGY

Cikksz. 06134263

EAN 4045727025741

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
PZ lézervágott hegyű csavarhúzó hatszögű szárral

Cikksz. 06134263
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
Matt krómozott szár lézervágott heggyel, hatlapú támasz és 2 komponensű nyél

A hegy jelenti a különbséget


  • Rendkívül szilárd, biztonságos illeszkedés a csavarfejben a lézervágott, éles szélű felületszerkezettel kialakított szárhegynek köszönhetően

  • A szárhegy lézervágott felületszerkezetének köszönhetően kevésbé csúszik meg, ezért kevesebb kárt tesz a csavarokban

  • Rendkívül robusztus, matt krómozott hatszögletű szár

  • A száron található Würth színkód segítségével a megfelelő méret gyorsan azonosítható

  • Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében

  • A hegy felülete a PZ csavarhúzókra vonatkozó DIN 5260-PZ és ISO 8764-PZ szabványok szerint készült

  • Nagyobb nyomaték a hatékony 2K nyélnek, a lézervágott szárhegynek és a villáskulcsokhoz való hatlapú támasznak köszönhetően


Több, mint két komponens


  • Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően

  • A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után

  • Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

PZ3

Pengehossz (A)

150 mm

Fogantyú hossza (B)

114 mm

Fogantyúszélesség (C)

38 mm

Kulcsnyílás, csavarhúzó él

8 mm

Nyitási segéd

13 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk