PZ csavarhúzó hatszögű szárral
Csavarhúzó, PZ, hatlapú szár, csavarkulcs adapter
KERESZTHORNYOS CSAVARHÚZÓ Z1
Cikksz. 06134231
EAN 4038898271574
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Elejétől a végéig kifinomult kialakítás
- Rendkívül robusztus, matt krómozott hatszögletű szár
- Továbbfejlesztett erőátvitel a száron lévő, villáskulcsokhoz való matt nikkelezett, nemesített hatlapú támasznak köszönhetően
- Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében
- A száron található Würth színkód segítségével a megfelelő méret gyorsan azonosítható
- A hegy felülete a PZ csavarhúzókra vonatkozó ISO 8764-PZ szabvány szerint készült
Tökéletesen kézbe illő
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | PZ1 |
Pengehossz (A) | 80 mm |
Fogantyú hossza (B) | 96 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 31 mm |
Kulcsnyílás, csavarhúzó él | 5 mm |
Nyitási segéd | 8 mm |