PVC systém opláštění, nekonečná role
Systém PVC opláštění, nekonečná role
PVC-FOL-NEKOOSVALEE-1MX25M
Obj. č. 0874203001
EAN 4038898173915
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Odolný vůči nárazu, odpuzuje vodu
- Vlnitý
Datové listy(X)
K ochraně izolovaného potrubí před mechanickým poškozením
| Materiál | Tuhá fólie PVC | 
| Tloušťka fólie | 350 µm | 
| Barva | Jasně šedá (světle šedá) | 
| Šířka | 1 m | 
| Délka role | 25 m | 
| Min./max. teplotní podmínky | -20 až 65 °C | 
| Třída / podmínky stavebních hmot | B1 – nízká hořlavost / Podle normy DIN 4102 | 
| Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN 4102 | 
| Odolnost vůči UV záření | Ne | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!