PVC kímélő kalapács Kőrisfa nyéllel, REDSTRIPE
PUHA-FEJŰ-KALAPÁCS-PVC-40MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tartós és kiváló minőségű nejlonból készült fej
Cserélhető PVC fejek
A nejlonfejbetétek menetesek és cserélhetők.
Nincs felületi sérülés
Kíméletes hatást biztosít, minimálisra csökkentve a horpadásokat és karcolásokat, így alkalmas a kényes feladatokra.
Tartós kialakítás
Lakkozott kőrisfa, standard kőrisfa nyél acél házzal a cserélhető nejlonkalapács-betétekhez.
Kiváló fogás
Nagy ütéselnyelés és tapadás a jobb irányíthatóság és kényelem érdekében.
- Ne használja erős igénybevételhez.
- Ne használja magas hőmérsékletű felületeken.
- Ne használjon sérült, kilazult vagy kopott fejű kalapácsot.
- Ellenőrizze a nyél állapotát, hogy nincs-e rajta repedés, és győződjön meg arról, hogy a fej szilárdan rögzül a nyélhez.
- Győződjön meg arról, hogy a nyél masszív és szorosan rögzül a fejhez. Ha kilazult vagy repedt, cserélje ki egy tartalék kalapácsra
Adatlapok(X)
- Tökéletesen használható csatlakozóelemek összeillesztéséhez, csapok, tiplik vagy kis kötőelemek pontos beillesztéséhez.
- Bőr, ácsmunka, falazat, kerámiacsempe és padló lefektetése, bútorok és egyebek szerelése.
- Kényes anyagok megmunkálása, mint például műanyag, kerámia vagy üveg.
- Tömítések készítése egymáshoz illeszkedő felületekhez.
- Famegmunkálás, fémmegmunkálás, kis elemek rögzítése az összeszereléseknél és egyéb kézi megmunkálás, ahol puhább ütőfelületre van szükség.
- Válassza ki az alkalmazásnak megfelelő, kényelmes kalapácsméretet.
- A szeghúzó kalapácsok használatakor mindig viseljen védőszemüveget a törmelék szembe kerülésének megelőzésére.
- Tartsa távol a kezét az ütni kívánt területtől.
- Az ujjak védelme érdekében mindig viseljen megfelelő kesztyűt
Anyag | Acél/Polivinil-klorid - PVC |
Hosszú fogantyú anyaga | Kőris |
Nyélhossz | 265 mm |
Hosszúság | 305 mm |