Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

PVC csomagolószalag

Csomagolószalag, PVC
RAGASZTÓ SZALAG

Cikksz. 0985050
EAN 4011231916752

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
PVC csomagolószalag

Cikksz. 0985050
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
Csomagolószalag nagy szakítószilárdsággal, kitűnő azonnali tapadással és stabilitással
  • Kitűnő azonnali tapadás, tapadóerő, valamint formai alkalmazkodás a legkülönbözőbb felületekhez

  • Nedvességnek, híg savaknak és lúgoknak ellenáll

  • Az erős, természetes gumi ragasztóanyag nagy tapadóerőt biztosít

  • Speciális dombornyomás a fólián a könnyű, egyenletes és csendes letekerés érdekében

  • A PVC hordozóanyag tágulása minimális

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Kartonpapírból, teljes kartonpapírból és hullámkartonból készült könnyű és közepes súlyú kartonpapír dobozok lezárásához

  • A ragasztószalag felhordása történhet kézzel vagy adagolóval

Hordozóanyag

PVC-fólia

Ragasztóanyag alapozó

Természetes kaucsuk

Szín

Átlátszó

Kivitel

Préselt

Szélesség

50 mm

Hosszúság

66 m

Vastagság

0,055 mm

Nyújthatóság a szakadásig

70 %

Dinamikus hántolásállóság 25 mm-nél

4,5 N

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

20 eddig: 30 °C

Min./max. hőállóság

-20 eddig: 80 °C

UV állóság

Nem

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

12 Hónap / 20 °C-on és 50% páratartalom mellett

Nedvességállóság

Nem

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csomagoló ragasztószalag adagoló

RAGASZTÓSZALAG ADAGOLÓ 2K B50MM

Univerzálisan használható minden kereskedelmi forgalomban kapható, legfeljebb 50 mm széles csomagolószalaghoz. Védőburkolattal.