Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

PVC burkolatrendszer, végtelenített tekercs

PVC burkolatrendszer, végtelenített tekercs
PVC-BURKOLÓ-VÉGTELENÍTETT-1MX25M

Cikksz. 0874203001

EAN 4038898173915

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
PVC burkolatrendszer, végtelenített tekercs

Cikksz. 0874203001

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 25 m2
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
Polivinil-klorid keményfólia

Fóliavastagság

350 µm

Szín

Világosszürke

Szélesség

1 m

Tekercshossz

25 m

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-20 eddig: 65 °C

Építőanyag-osztály/feltételek

B1 – Nehezen gyúlékony / A DIN 4102 előírásaival összhangban

Építőanyag-osztály feltétel

A DIN 4102 előírásaival összhangban

UV állóság

Nem

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
FLEXEN® tömítőgyapot

TÖMÍTŐGYAPOT-10KG

Laza kőzetgyapot 10 kg-os zsákban