Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

PVC-Ummantelungssystem Endlosrolle

PVC-Ummantelungssystem Endlosrolle
PVC-FOL-ENDLOSROLLE-1MX25M

Art.-Nr. 0874203001

EAN 4038898173915

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PVC-Ummantelungssystem Endlosrolle

Art.-Nr. 0874203001

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 m2

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Schlagzäh und wasserabweisend

  • Mit Rollneigung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Schutz gedämmter Rohrleitungen vor mechanischen Beschädigungen

Werkstoff

Polyvinylchlorid - Hartfolie

Folienstärke

350 µm

Farbe

Lichtgrau (Hellgrau)

Breite

1 m

Rollenlänge

25 m

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 65 °C

Baustoffklasse / Bedingung

B1 - Schwer entflammbar / nach DIN 4102

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN 4102

UV-Beständigkeit

Nein

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
FLEXEN® Stopfwolle

STOPFWOL-10KG

Lose Steinwolle im 10 kg Sack