Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

PURLOGIC PU-SCHAUMKLEBSTOFF

1K-Klebstoff PURLOGIC
KLEBST-DAEMMSTPL-1K-SCHAUM-PU-ORNG-800ML

Art.-Nr. 0892152125

EAN 4056807032191

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PURLOGIC PU-SCHAUMKLEBSTOFF

Art.-Nr. 0892152125
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
Sprüh-Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis
  • Ein-Komponenten-Polyurethan-Klebstoff, superstark, gebrauchsfertig

  • Hohe Haftkraft ab dem ersten Moment, auch bei niedrigen Temperaturen

  • Ausgezeichnete Haftung auf den meisten in der Baubranche eingesetzten Materialien und Oberflächen, ausgenommen Glaswolle, Mineralwolle, Silikon, PE, PP und PTFE

  • Genaue und wirtschaftliche Dosierung

  • Schnell und einfach zu bedienen, bedeutende Zeitersparnis

  • Geeignet zum Kleben auf vertikalen Oberflächen

  • Schnelltrocknend ohne Schrumpfung

  • Geringe Ausdehnung für schnelle, zuverlässige Positionierung der zu verklebenden Platten und Teile

  • Gute mechanische Festigkeit sowie Wärme- und Schalldämmung

  • Flexibel, bröckelt nicht

  • Lösungsmittelfrei für komfortables Arbeiten

  • Beständig gegen Lösungsmittel, Lacke und andere Chemikalien

  • Unempfindlich gegenüber Alterung

  • Verrottungsfest. Gute Schimmelbeständigkeit

  • Nicht UV-beständig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Vielzweck-Klebstoff für die dauerhafte, kostengünstige und wirksame Befestigung von Wärmedämmplatten außen und innen. Auch geeignet zur Befestigung von Trockenwänden, Porenbeton, nichttragenden Innenwänden, Trennwänden usw. Haftet auf allen im Bau gängigen Oberflächen wie Beton, Putz, Ziegel, Stein, Holz, Kork, Stahl, galvanisch verzinktem Stahl, Hart-PVC, Bitumen, extrudiertem und expandiertem Polystyrol, Glasfaser usw. Kann auch für die Montage von elektrischen Anschlusskästen eingesetzt werden

Anleitung

Die Sprühdose vor Verwendung etwa 30 Sekunden lang kräftig schütteln. Die Pistole am Ventil der Sprühdose anschrauben. Zunächst alle Oberflächen rund um den Arbeitsbereich schützen. Die zu behandelnden Oberflächen entfetten und reinigen. Die Sprühdose während der Anwendung regelmäßig schütteln. Nicht ausgehärteter Klebstoff kann mit einem geeigneten Produkt oder etwas Aceton entfernt werden. Das Entfernen von ausgehärtetem Klebstoff ist nur mechanisch möglich


Dämmplatten


Für optimale Ergebnisse die Pistole in einem Abstand von etwa 1 bis 2 cm von der zu verklebenden Oberfläche halten. Den Klebstoff in 30 mm dicken Linien in vertikalen Streifen auf den Konturen und in W-Form auftragen, dabei mindestens 3 cm Abstand zum Rand halten. Beim Andrücken der Platte auf die Oberfläche sicherstellen, dass mindestens 40 % der Oberfläche mit Klebstoff bedeckt sind. Leichte Platten können sofort und ohne Wartezeit angebracht werden. Bei schwereren Materialien, je nach Wetterbedingungen, vor dem Anbringen 4 bis 8 Minuten warten. Dann die zu verklebende Platte oder das zu verklebende Teil auf die Oberfläche platzieren und 30 Sekunden bis 1 Minute lang kräftig drücken. Die Position prüfen und ggf. mit einem geeigneten Werkzeug anpassen. In einigen Fällen kann eine vorübergehende zusätzliche mechanische Befestigung erforderlich sein


Nichttragende Wände


Verkleben von Ziegeln, Porenbeton, Stein, Hüttenstein, nur für die Herstellung von nichttragenden Wänden. Den Klebstoff horizontal in 30 mm-Linien auftragen. Keine Wartezeit erforderlich

Farbe

Orange

Geruch/Duft

Lösemittelartig

Klebfrei nach

10 min

Klebfrei Bedingung

bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Aushärtezeit

12 h

Vollbelastbarkeit

50 min

Vollbelastbarkeit Bedingung

bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur max.

35 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min.

-5 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund max.

35 °C

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Temperaturbeständigkeit max.

90 °C

Ergiebigkeit (Fläche)

14 m²

Inhalt

800 ml

Inhaltsgewicht

860 g

Baustoffklasse

B1 - Schwer entflammbar

Druckfestigkeit min.

3 N/cm²

Druckfestigkeit max.

3 N/cm²

Zugfestigkeit max.

0,489 N/mm²

Zugfestigkeit min.

0,19 N/mm²

Wärmeleitfähigkeit λ

0,035 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

nach DIN 52612

Zugfestigkeit min./max.

0,19-0,489 N/mm²

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 5°C bis 35°C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1K-Schaumpistole PURLOGIC® Premiumpress

SCHAUMPIST-1K-(PURLOGIC-PREMIUMPRESS)

Hochwertige, ergonomisch geformte Schaumpistole zur Verarbeitung von 1K-PU-Schäumen
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean

REINIG-PU-PISTSCHAUM-500ML

Entfernt schnell und einfach frische PU-Schaumreste