Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

PUR enyv adagolórendszerben, átlátszó

PUR enyv adagolórendszerben
PU-ENYV 500 G

Cikksz. 0892100180

EAN 4050641245045

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
PUR enyv adagolórendszerben, átlátszó

Cikksz. 0892100180
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
Nedvességálló ablakok strukturális gyártásához, ajtókeretek és kazetták ragasztásához, lépcsőkhöz, korlátokhoz stb. Nagyobb nedvességtartalmú fához is rendkívül ideális

Rendkívül vízálló


A DIN EN 204 előírásai szerint tesztelt D4 minőség. Az Institut für Fenstertechnik e.V. (Ablaktechnikai Német Intézet, Rosenheim) bevizsgálásával



Nagyfokú hőállóság


Nagy szilárdságú kültéri ragasztott kötésekhez



Speciális adagolókupak


A lecsavarható kupak tiszta munkát tesz lehetővé anélkül, hogy a fúvóka eltömődne, és a kupak gyorsan visszazárható



Univerzális használatra


Nedvességálló ablakok strukturális gyártásához, ajtókeretek és kazetták ragasztásához, lépcsőkhöz, korlátokhoz stb. Nagyobb nedvességtartalmú fához is rendkívül ideális



Habzás


A habzás révén a ragasztóanyag egyszerűen áthidalja a hézagokat



Nem áll fenn az elszíneződés kockázata


A nagyarányú csersavat tartalmazó fák esetében sem kell elszíneződéstől tartania

Megjegyzés

Végezzen előzetes vizsgálatokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a megfelelő tapadási tulajdonságok elérhetők az adott kialakítás és fa típus esetében. A kőrisfa esetében javasolt a felületeket Adhesion Plus műanyag/fa/kő felülettisztítóval (cikksz. 089010062) előkezelni. Az olajtartalmú faanyagokat megmunkálás után azonnal össze kell ragasztani, mert ezzel minimálisra csökkenthető annak veszélye, hogy egy elválasztó réteg alakuljon ki rajtuk.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Minden típusú faanyag ragasztásához, különösen kültéren. Megfelel a D4-es igénybevételi csoportnak a DIN/EN 204 szerint. Hő- és vízálló faszerkezetekhez, valamint fa és szerkezeti fatermékek egymáshoz, illetve fémekhez, gumihoz, betonhoz és különböző műanyagokhoz való ragasztásához.



Jellemző alkalmazási területek:


  • Ablak- és ajtóragasztás; – hajóépítés

  • Belső és külső építési munkák

  • Létra és kerti bútorok ragasztása (fából készült)

  • Poliuretánból vagy poliészterből készült szendvicspanelek ragasztása

  • Keményhab furnérral vagy kemény műanyag lemezzel (Duropal stb.)

  • Bejárati ajtókeretek és kazetták ragasztása

  • Lépcsők és korlátok, kapaszkodók

  • Keret ragasztása

  • Balkon korlátok

  • Kerti bútorok és kerítések

  • Szerelvényillesztések, felületillesztések, lemezillesztések és blokk ragasztása

  • MDF-lapok illesztésének ragasztása

  • Szélek állandó bevonása furnérral és tömör fa lemezekkel

  • Puhafa, keményfa és egzotikus faanyagok, valamint farost lemezek

  • Ásványi anyagú építőelemek, kerámiaanyagok, betonanyagok és keményhabok ragasztása
Útmutató

Vigye fel a PUR enyvet közvetlenül a palackból vagy egy simítólapáttal por- és zsírmentes felületeken az egyik oldalra, porózus anyagokon pedig mindkét oldalra. A két anyag közül az egyiknek


nedvszívónak kell lennie. A friss ragasztócseppeket PU tisztítóval távolítsa el. A régebbi ragasztóanyag-maradványokat csak mechanikusan lehet eltávolítani. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

500 g

Tartály

Palack

Kémiai bázis

Poliuretán

Sűrűség

1,12 g/cm³

Szín

Átlátszó/opálos (edzett)

Szilárdanyag-tartalom min.

98 %

Min. filmképződési hőmérséklet

5 °C

Viszkozitás

3000 mPas

Viszkozitás feltétel

Brookfield

Igénybevételi csoport

D4

Min./max. fanedvesség

8-14 %

Nyitott idő

15 perc

Nyitott idő feltételei

20 °C és 150 g/m² mellett

Min. préskötési idő

60 perc

Préskötési idő feltétel

20 °C-on

Min. préselési nyomás

0,1 N/mm²

Max. préselési nyomás

0,6 N/mm²

Kikeményedett anyag min./max. hőállósága

-30 eddig: 100 °C

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

10 eddig: 20 °C

Max. alkalmazási mennyiség felületragasztás esetén

220 g/m²

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

Tárolás hűvös és száraz helyen

Űrtartalom

467 ml

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Enyvspakli

ENYVSPAKLI-ABS-4 MM

Minden gyakori felületi és szerelőragasztó felhordására, mindenféle fafajtára
x 3 db
Enyvadagoló Enyv felhordásához

FAENYVTARTÓ-ADAGOLÓ 500ML.

x 1 db
Maradékenyv tároló enyv felhordásához

ENYV ADAGOLÓ

x 1 db
Szerelőragasztó

SZERELÉSI RAGASZTÓ 310 ML

Szerelőragasztó gyors és nagy szilárdságú ragasztáshoz, beltéri és kültéri alkalmazásokhoz
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk