Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

PU sűrített levegős spiráltömlő készlet

PU spirál légtömlő készlet összekötőkkel S 2000
SPIRÁL LEV.TÖMLŐ KOMPLETT 8MM-8M

Cikksz. 0699941812

EAN 4049557872476

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
PU sűrített levegős spiráltömlő készlet

Cikksz. 0699941812
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
Szerelt kivitel

Tartalmazza a Searies 2000 dugaszolható karmantyút és az elzáró gyorscsatlakozót.


Használatra kész



Egyenes végek az egyszerűbb kezelhetőségért.


Magas szintű munkakényelem



Maximális üzemi nyomás: 10 bar.


Nagyfokú biztonság a felhasználó számára.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tömlő külső átmérő

12,0 mm

Tömlő belső átmérő

8,0 mm

Átmérő

65 mm

Hosszúság (megnyújtott állapot)

10 m

Munkahossz

8 m

Szín

Piros

Max. üzemi nyomás

10 bar

Terméktömeg (darabonként)

980,000 g

Tartalmaz: PU sűrített levegős spiráltömlő készlet:
1 x
Gyorscsatlakozó komfortcsatlakozóval, 2000-es sorozat Würth PU tömlőkhöz

GYORSCSATLAKOZÓ SPIRÁLTÖMLŐHÖZ

Leírás:
A következő belső tömlőátmérőhöz:: 8.0 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Komfortcsatlakozó dugaszolható csőcsonkkal, 2000-es sorozat Würth PU tömlőkhöz

GYORSCSATL. 7.2-SL-8X12MM

Leírás:
A következő belső tömlőátmérőhöz:: 8.0 mm
Mennyiség: 1 x