Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

PU légtömlő

PU légtömlő
PU LÉGTÖMLŐ 8X12MM - 50M

Cikksz. 0699942814

EAN 4048539585465

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
PU légtömlő

Cikksz. 0699942814
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
Nagy ellenálló képességű és tartós PU pneumatikatömlő, egyenes kivitelben

Nagyobb munka komfort és szélesebb felhasználási terület


Sűrített levegős tömlő poliuretánból (PU) készítve, ezáltal könnyebb, rugalmasabb és kevésbé csomósodó, mint a PVC tömlő.



Nincs nyomásesés, maximális szállítási teljesítmény a felhasználóhoz


Sima belső felület, mely lehetővé teszi az akadálymentes, gyors légáramlást.



Nagy UV-állóság és különösen nagy ellenálló képesség olajjal, oldószerekkel és egyéb nem nedvesítő oldatokkal szemben


Robusztus szövetbetétek és kiváló minőségű észteralapú poliuretán bevonat

Megjegyzés
  • Nem alkalmazható festési munkákra.

  • Nem alkalmas különösen nedves környezetben és vízzel való használatra.
Útmutató
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tömlő belső átmérő

8,0 mm

Tömlő külső átmérő (A)

12,0 mm

Hosszúság (L)

50 m

Kivitel

Szerelvény nélkül

Hajlítási sugár

35,2 mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-20 eddig: 60 °C

Repesztőnyomás

64 bar

Max. üzemi nyomás

16 bar

Szín

Piros

Anyag

Poliuretán

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Gyorscsatlakozó komfortcsatlakozóval, 2000-es sorozat Würth PU tömlőkhöz

GYORSCSATLAKOZÓ SPIRÁLTÖMLŐHÖZ

Komfortcsatlakozó dugaszolható csőcsonkkal, 2000-es sorozat Würth PU tömlőkhöz

GYORSCSATL. 7.2-SL-8X12MM

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Egyfüles rögzítőbilincs fogó Oetiker és tengelykarimás kapcsokhoz

BILINCS FOGÓ

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csípőfogó legfeljebb > 22 mm átmérőjű műanyag csövekhez

FÉKCSŐVÁGÓ

Legfeljebb 22 mm ∅ műanyag csövekhez
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk