PU légtömlő
PU légtömlő
PU LÉGTÖMLŐ 8X12MM - 10M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagyobb munka komfort és szélesebb felhasználási terület
Sűrített levegős tömlő poliuretánból (PU) készítve, ezáltal könnyebb, rugalmasabb és kevésbé csomósodó, mint a PVC tömlő.
Nincs nyomásesés, maximális szállítási teljesítmény a felhasználóhoz
Sima belső felület, mely lehetővé teszi az akadálymentes, gyors légáramlást.
Nagy UV-állóság és különösen nagy ellenálló képesség olajjal, oldószerekkel és egyéb nem nedvesítő oldatokkal szemben
Robusztus szövetbetétek és kiváló minőségű észteralapú poliuretán bevonat
- Nem alkalmazható festési munkákra.
- Nem alkalmas különösen nedves környezetben és vízzel való használatra.
Adatlapok(X)
Tömlő belső átmérő | 8,0 mm |
Tömlő külső átmérő (A) | 12,0 mm |
Hosszúság (L) | 10 m |
Kivitel | Szerelvény nélkül |
Hajlítási sugár | 35,2 mm |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -20 eddig: 60 °C |
Repesztőnyomás | 64 bar |
Max. üzemi nyomás | 16 bar |
Szín | Piros |
Anyag | Poliuretán |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!