Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

PU légtömlő

PU légtömlő
PU LÉGTÖMLŐ 11X16MM -10M

Cikksz. 0699942115

EAN 4048539289479

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
PU légtömlő

Cikksz. 0699942115
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
Nagy ellenálló képességű és tartós PU pneumatikatömlő, egyenes kivitelben

Nagyobb munka komfort és szélesebb felhasználási terület


Sűrített levegős tömlő poliuretánból (PU) készítve, ezáltal könnyebb, rugalmasabb és kevésbé csomósodó, mint a PVC tömlő.



Nincs nyomásesés, maximális szállítási teljesítmény a felhasználóhoz


Sima belső felület, mely lehetővé teszi az akadálymentes, gyors légáramlást.



Nagy UV-állóság és különösen nagy ellenálló képesség olajjal, oldószerekkel és egyéb nem nedvesítő oldatokkal szemben


Robusztus szövetbetétek és kiváló minőségű észteralapú poliuretán bevonat

Megjegyzés
  • Nem alkalmazható festési munkákra.

  • Nem alkalmas különösen nedves környezetben és vízzel való használatra.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tömlő belső átmérő

11,0 mm

Tömlő külső átmérő (A)

16,0 mm

Hosszúság (L)

10 m

Kivitel

Szerelvény nélkül

Hajlítási sugár

60 mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-20 eddig: 60 °C

Repesztőnyomás

48 bar

Max. üzemi nyomás

12 bar

Szín

Piros

Anyag

Poliuretán

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
wSafe® 4000 pneumatikus biztonsági csatlakozó Kényelmes csatlakozással

BIZT-CSATL-PN-S4000-PU-11MM

A sűrített levegős csatlakozás viszonyítási alapot teremt a biztonság és a hatékonyság tekintetében, amikor PU-pneumatikatömlők csatlakoztatása kerül szóba.
x 1 db
Gyorscsatlakozó komfortcsatlakozóval, 2000-es sorozat Würth PU tömlőkhöz

GYORS KUPLUNG-PN-2000-11X16MM

Komfortcsatlakozó dugaszolható csőcsonkkal, 2000-es sorozat Würth PU tömlőkhöz

CSATLAKOZÓ-PN-2000-11X16MM

4000-es sorozatú dugaszolható karmantyú kényelmes csatlakozással PU pneumatikatömlőkhöz

CSŐSZÁJ S4000-PU-11X16MM
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csípőfogó legfeljebb > 22 mm átmérőjű műanyag csövekhez

FÉKCSŐVÁGÓ

Legfeljebb 22 mm ∅ műanyag csövekhez