PU légtömlő
PU légtömlő
LÉGTÖMLŐ-PU-13/18MM-L10M
Cikksz. 0699942137
EAN 4050641887269
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagyobb munka komfort és szélesebb felhasználási terület
Sűrített levegős tömlő poliuretánból (PU) készítve, ezáltal könnyebb, rugalmasabb és kevésbé csomósodó, mint a PVC tömlő.
Nincs nyomásesés, maximális szállítási teljesítmény a felhasználóhoz
Sima belső felület, mely lehetővé teszi az akadálymentes, gyors légáramlást.
Nagy UV-állóság és különösen nagy ellenálló képesség olajjal, oldószerekkel és egyéb nem nedvesítő oldatokkal szemben
Robusztus szövetbetétek és kiváló minőségű észteralapú poliuretán bevonat
- Nem alkalmazható festési munkákra.
- Nem alkalmas különösen nedves környezetben és vízzel való használatra.
Adatlapok(X)
Tömlő belső átmérő | 13 mm |
Tömlő külső átmérő (A) | 18 mm |
Hosszúság (L) | 10 m |
Kivitel | Szerelvény nélkül |
Hajlítási sugár | 75,5 mm |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -30 eddig: 60 °C |
Repesztőnyomás | 40 bar |
Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Szín | Piros |
Anyag | Poliuretán |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!