Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

PU hántolónyél, 2K

PU hántolónyél, 2K
KAPARÓNYÉL-2K-PENGEBEFOGÓVAL

Cikksz. 071566 411
EAN 4065746616836

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
PU hántolónyél, 2K

Cikksz. 071566 411
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
2K hántolónyél optimalizált pengebefogóval 12–20 mm-es pengeszélességű PU hántolópengékhez

A penge nem lötyög


  • A keskeny belső vezetővel ellátott pengebefogó maximális pontosságot tesz lehetővé a penge bosszantó lötyögésének előfordulása nélkül

  • Vastagabb pengékhez is alkalmas, max. 0,8 mm-ig


Kényelmes használat


  • Az ergonomikus és csúszásmentes 2K nyél nemcsak kényelmes kezelést kínál, hanem biztosítja az erőfeszítés nélküli működést is
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Maradék ragasztóanyagcsíkok eltávolításához járművek szélvédőjének szegélyéről stb.

Anyag

Polipropilén/hőre lágyuló elasztomer

Teljes hossz

155 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Hántolókés

PENGE 12MM

Hántolókés

PENGE 16MM

Hántolókés

PENGE 20MM

Hántolókés

PENGE 16MM FERD

x 20 db