PU hántoló készlet 83 részes
PU hántoló készlet 2K nyéllel, 83 db
KAPARÓ-PU-KLT-4ÉL-83DB
Cikksz. 071566 410
EAN 4099618040061
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tökéletes kezelhetőség és optimalizált pengebefogó
- Az ergonomikus 2K nyél optimális vezetést biztosít a kéz fáradása nélkül
- Nincs több lötyögő penge; a precíz vágásokhoz minden alkalommal
Rugalmasság biztosítása szűk helyeken
- Kiegészítő PVC nyél alternatív nyélként egy másik, szűk helyekre való pengéhez
- Mindkét fogantyú alkalmas vastagabb, max. 0,8 mm-es pengék befogására is
A pengék biztonságosan tárolhatók az adagolókban
ORSY® rendszer
- Kompakt méretek 4.2.1 Würth moduláris rendszerben a tökéletes tárolás érdekében más ORSY termékekkel együtt, pl. Würth rendszerkofferben vagy műhelykocsi-fiókokban
Adatlapok(X)
- Maradék ragasztóanyagcsíkok eltávolításához járművek szélvédőjének szegélyéről
- Valamint TÜV (német műszaki ellenőrzési egyesület) matricák, tömítések, ragasztóanyag-maradványok stb. eltávolítására.
- Minden olyan munkához, amelyhez kicsi, 12–20 mm-es szárszélességű hántolópenge szükséges
Darabszám a készletben | 83 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 877,000 g |
SCPRHNDL-PU-DIPPED-BLADECLAMP