Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

PU Pneumatikatömlő készlet

PU légtömlő készlet, 2000-es sorozattal szerelt
SZERELT PU LÉGTÖMLŐ 8X12MM -10M

Cikksz. 0699943811
EAN 4049557345802
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Egyenes, csatlakozókkal

Nagyobb munka komfort és szélesebb felhasználási terület


Sűrített levegős tömlő poliuretánból (PU) készítve, ezáltal könnyebb, rugalmasabb és kevésbé csomósodó, mint a PVC tömlő.



Nincs nyomásesés, maximális szállítási teljesítmény a felhasználóhoz


Sima belső felület, mely lehetővé teszi az akadálymentes, gyors légáramlást.



Költségtakarékos, és akár 10x hosszabb élettartamú, mint a PVC tömlők


Nagy kopásállóság, robusztus szövet bélés, valamint kitűnő ellenállás olajjal benzinnel, szennyeződésekkel és UV-sugárzással szemben. Alkalmazási hőmérséklet tartomány –20 °C-tól +60 °C-ig.



Akár négyszer nagyobb biztonsági tényező a felhasználó számára


Maximális üzemi nyomás 16 bar.

Megjegyzés

Nem alkalmazható festési munkákra. Nem alkalmas különösen nedves környezetben és vízzel való használatra.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: PU Pneumatikatömlő készlet:
1 x
Gyorscsatlakozó komfortcsatlakozóval, 2000-es sorozat Würth PU tömlőkhöz

GYORSCSATLAKOZÓ SPIRÁLTÖMLŐHÖZ

Leírás:
A következő belső tömlőátmérőhöz:: 8.0 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Komfortcsatlakozó dugaszolható csőcsonkkal, 2000-es sorozat Würth PU tömlőkhöz

GYORSCSATL. 7.2-SL-8X12MM

Leírás:
A következő belső tömlőátmérőhöz:: 8.0 mm
Mennyiség: 1 x