PU Marine Bullaugendichtstoff
Bullaugendichtstoff PU Marine
BULLAUGDIST-(PU MARINE)-SCHW-310ML
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schwer entflammbar
Elastisch
- Mittels hoher Dehnfähigkeit werden unterschiedliche Materialausdehnungen kompensiert
- Vibrations- und schalldämpfend
Langsame Hautbildungszeit
- Ermöglicht die Verklebung bzw. Abdichtung großer Bauteile
- Fügeteile sind repositionierbar
Schleif- und überlackierbar
Gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Silikonfrei
EG-Baumusterprüfbescheinigung: Zugelassen für die Verklebung im Schiffs -und Bootsbau.
Nicht mit Alkydharz-Lacksystemen in Verbindung bringen. Im Fall des Überlackierens ist zu beachten, dass die Dicke und Härte des Lackfilms den Klebedichtstoff in seiner Dehnung beeinträchtigen und es so zu Rissbildungen kommen kann.
Produkt innerhalb von 24 Stunden nach dem Öffnen aufbrauchen. Während der Aushärtung, jeden Kontakt mit nicht polymerisierten MS-Polymer-, PU-Hybrid-Dichtstoffen, Silikonen sowie Alkoholen oder Ammoniak vermeiden.
Datenblätter(X)
Speziell für den Einsatz im Boots- und Schiffsbau entwickelte 1-Komponenten-Polyurethan Kleb- und Dichtmasse, welche für unterschiedliche Verklebungen und Abdichtarbeiten eingesetzt wird. Typische Anwendungen sind die Verklebung und Verfugung von Kunststoffscheiben und Bullaugen. Typische Untergründe sind Kunststoffglas (PMMA, Polycarbonat mit Siebdruckrand), Aluminium, GFK, rostfreier Stahl und Holz.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Vorbehandlung siehe Technisches Datenblatt.
Die Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf die gewünschte Breite zuschneiden. Den Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten.
Das Abglätten sollte innerhalb der Hautbildezeit des Klebstoffes erfolgen.
Inhalt | 310 ml |
Gebinde | Kartusche |
Chemische Basis | Feuchtigkeitshärtendes 1K-Polyurethan |
Farbe | Schwarz |
Dichte / Bedingung | 1,15 g/cm³ / bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung | 4 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 35 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis +90 °C |
Hautbildezeit min. | 60 min |
Zugscherfestigkeit min. | 1,4 N/mm² |
Volumenänderung max. | 10 % |
Beständigkeit kurzfristig gegen | Treibstoffe, Mineralöle, Pflanzliche Öle, Tierische Öle, Öle |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / kühle und trockene Lagerung |
UV-Beständigkeit | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!