Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

PU-Druckluft-Spiralschlauch-Set

PU-Druckluft-Spiralschlauch Steckverbinder S 2000
DLSCHL-SPRL-SET-S2000-ID8MM-L8M-3TLG

Art.-Nr. 0699941812

EAN 4049557872476

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PU-Druckluft-Spiralschlauch-Set

Art.-Nr. 0699941812
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
Montiert

Inklusive Stecknippel und Schnellkupplung der Serie 2000.


Gebrauchsfertig



Gerade Enden vereinfachen die Arbeit.


Hoher Arbeitskomfort



Maximaler Betriebsdruck 10 bar


Hohes Maß an Sicherheit für den Benutzer

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlauchaußendurchmesser

12,0 mm

Schlauchinnendurchmesser

8,0 mm

Durchmesser

65 mm

Länge (gestreckter Zustand)

10 m

Arbeitslänge

8 m

Farbe

Rot

Betriebsdruck max.

10 bar

Produktgewicht (per Stück)

980,000 g

PU-Druckluft-Spiralschlauch-Set inklusive:
1 x
Schnellverschlusskupplung Komfortanschluss Serie 2000 für Würth PU-Schläuche

KUPPL-SHNLVERSHL-DL-2000-8X12MM

Beschreibung:
Geeignet für Schlauchinnendurchmesser: 8.0 mm
Menge: 1 x
1 x
Stecknippel Komfortanschluss Serie 2000 für Würth PU-Schläuche

NPL-STE-DL-2000-8X12MM

Beschreibung:
Geeignet für Schlauchinnendurchmesser: 8.0 mm
Menge: 1 x