PTFE huzalbél alu égőkészlet
PTFE huzalbél alu égőkészlet
HUZALBÉL-PTFE-ALU-PIROS-(1,0-1,2MM)-4M
Cikksz. 098430005
EAN 4011231915564
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A PTFE huzalbelet huzalvezető görgőkön át kell vezetni. Átmérőkompenzáció és stabilitás miatt a kapilláris csövet felváltotta az alkalmazott tartócső. (Kizárólag legfeljebb 4,0 mm-es külső átmérőjű PTFE huzalbelekhez.)
Adatlapok(X)
Min./max. a következő huzalátmérőhöz: | 1-1,2 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 175,000 g |
Hosszúság | 4 m |