Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

PTFE-Gewindedichtfaden

PTFE-Gewindedichtfaden
GWDDIFADN-PTFE-175M

Art.-Nr. 0985031175

EAN 4045989832521

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PTFE-Gewindedichtfaden

Art.-Nr. 0985031175
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
Mit Würth Fibre kann eine optimale Abdichtung von Metall- und Kunststoffgewinden erzielt werden. Das Produkt bildet einen PTFE-Film mit der genau erforderlichen Dicke, wenn das Gewinde arretiert ist.
  • Kein Ablaufdatum

  • Beständig gegen Pilz- und Bakterienwachstum, Schimmel, Enzyme und mikrobiologische Aktivität und Oxidation

  • Völlige Chemikalienbeständigkeit gegenüber den aggressivsten Chemikalien, Lösungsmitteln und Säuren

  • Nicht brennbar und nicht entzündlich

  • Geeignet für den sofortigen Einsatz in Metall- und Kunststoffverbindungen

  • 175-m-Spule in einer praktischen Kunststoffbox mit geschützter 360°-Klinge und integrierter flüssiger Montagehilfe

  • Ersetzt alle anderen Dichtstoffe

  • Produkt geprüft und zugelassen gemäß internationaler Normen: DVGW, BAM, WRAS, TZW, Gastec
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Vom Anfang des Rohrs in beide Richtungen wickeln, um eine Überlappung zu gewährleisten. 2 bis 3 Tropfen des Schmierstoffs auf die Schnur auftragen und gleichmäßig verteilen. Der Schmierstoff ist biologisch abbaubar und absolut sicher. Es ist darauf zu achten, dass ausreichend Material verwendet wird, insbesondere am Anfang des Rohrs.



Folgende Herstellerrichtlinien sind zu beachten:


1/2: 12 Wicklungen (Feingewinde) bis 18 Wicklungen (Grobgewinde)


1 1/2: 16 Wicklungen (Feingewinde) bis 24 Wicklungen (Grobgewinde)


Die Wicklungen für andere Abmessungen entsprechend anpassen.

Werkstoff

Polytetrafluorethylen

Farbe

Weiß

Länge

175 m

Temperatureinsatzbereich min./max.

-200 bis 240 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen