PROFI térdvédő párnák
PROFI térdvédő párnák
TÉRDVÉDŐ "PROFI"
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN EN 14404 előírásai szerint tanúsított
Kopásálló PU felület, abszolút csúszásbiztos
Nagyon kényelmes
- A párna rövid idő alatt alkalmazkodik a térd formájához
- Kis súly (kb. 250 g/pár), könnyű és biztonságos
Nem alakul ki nyomás az egyik oldalon, nem vág bele a térd hátsó részébe
A kloroprén szíjak révén univerzálisan állítható, kiváló minőségű tépőzár.
A kis anyagvastagság ellenére maximális csillapítás a 12 mm-es szendvics kivitel révén
Kiváló minőségű anyag
- 3 mm vastag vízálló kloroprén, hőtartó és megvédi az ízületeket és az izmokat a hidegtől
- Strapabíró LYCRA® bevonat véd az erős verejtékezéstől és gyorsan szárad. A párnák közvetlenül a bőrre is felerősíthetők
- A nagy szakítószilárdság melletti rugalmasság érdekében minden varratot elasztikus fonallal varrtak
A LYCRA® az Invista, Wilmington bejegyzett védjegye.
Adatlapok(X)
Ideális pl. burkolók, villanyszerelők, tetőfedők, állványozók, építőmunkások, fémmunkások, szerelők, gépészek, kertészek számára
Material | Poliuretán |
Rögzítőszalag anyaga | Kloroprén |
Colour | Fekete |
EN standard | 14404 |
Alkatrészek száma | 1 Pair |