Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

PREMIUM szövet takarószalag

Tartós szövet takarószalag
MASZKOLÓSZALAG-SZÖVET-TARTÓS-50MMX25M
ZEBRA

Cikksz. 0992400050
EAN 4024835871594
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

PE-bevonatú szövetszalag hosszú távú maszkolási munkákhoz beltéri és kültéri használatra, nagy kezdeti tapadással

UV-szűrő közbenső rétegként


A fekete PE közbenső réteg kiszűri az UV-sugarakat, így lehetővé teszi a kültéri használatot.



UV-stabilizált gumiragasztó


A tapasztalat azt mutatja, hogy a szalag max. 4 héten belül sokféle alapfelületről maradványok nélkül eltávolítható, a kültéri felületeket is beleértve.



Kiváló minőségű gumi ragasztóanyag nagy kezdeti tapadással


Kiváló tapadás az építőiparban előforduló minden nem porózus alapfelületen, pl. fa, fém, kő.



Kézzel szakítható


Gyors, egyszerű alkalmazás (mind hosszirányban, mind keresztirányban téphető).



Mérettartó


Teljesen egyenes maszkolás lehetséges.

Megjegyzés
  • A maradványmentes eltávolítás érdekében a felhasználás maximális időtartama nem haladhatja meg a 4 hetet. A maximális tapadási idő a közvetlen napfénynek való kitettségtől és az évszaktól függően változhat.

  • Vegye figyelembe a fémek felületi hőmérsékletét közvetlen napfényben. Ne használja nagyon meleg felületeken.

  • Lágyítószert tartalmazó műanyag felületeken maradványok maradhatnak.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Sima felületek védelmére festés, vakolás és stukkó vakolás során mind beltérben, mind a szabadban. Burkolóanyagok, például fóliák és papírszalagok rögzítésére és ragasztására, vagy hőszigetelés felvitelekor. Például az ablakprofilok védelméhez a festékanyagok okozta szennyeződéstől, valamint a vakolóanyagok és szerszámok által okozott karcolásoktól.

  • Alkalmas olyan általános felületekhez, mint felületkezeletlen és festett fémek, kemény PVC, festett fa, kő, falazat.

  • Nem alkalmas porózus és abszorbens felületekhez, pl. porózus természetes kőhöz, márványhoz, gránithoz, betonhoz és kezeletlen fához. Ezeken a felületeken elszíneződést okozhat.

  • Nem alkalmazható lágyítószert tartalmazó műanyagokhoz, pl. PVC, PP, PE stb.
Útmutató

A ragasztandó felületek legyenek teljesen szárazak, stabilak, valamint por-, zsír- és olajmentesek. Ne használja kopott vagy sérült felületeken. A fedőrétegnek jól kell tapadnia a felülethez. A porózus és az abszorbens felületeket elő kell készíteni primerrel.

Hordozóanyag

PE-bevonatú szövet

Ragasztóanyag alapozó

Természetes kaucsuk ragasztó

Szín

Fekete/fehér (hordozóanyag)

Hosszúság

25 m

Szélesség

50 mm

Ragasztószalag vastagsága

300 µm

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

-5 eddig: 35 °C

Min./max. hőállóság

-15 eddig: 50 °C

Dinamikus hántolásállóság 25 mm-nél

8 N

Szakítószilárdság / feltételek

150 N/mm² / Az EN 14410 előírásaival összhangban

Nyújthatóság a szakadásig/feltételek

12 % / A DIN EN 14410 előírásaival összhangban

Nedvességállóság

Igen

UV állóság

4 hét

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

15 Hónap / tárolás száraz, pormentes, napfénytől és más hőforrásoktól védett helyen, kb. 20°C-on, 50%-os páratartalom mellett

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Időjárás

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk