Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

PP csomagoló ragasztószalag

Csomagolószalag, PP
HIDEGTŰRŐ RAG.SZALAG 48/60 H.BARNA

Cikksz. 09850502

EAN 4011231916820

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
PP csomagoló ragasztószalag

Cikksz. 09850502
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
Kartonpapírból, keménypapírból és hullámkartonból készült kartonpapír dobozok általános lezárásához
  • Nagyfokú szakadásállóság mind hossz-, mind pedig keresztirányban, a megbízható lezáráshoz

  • Az akrilát ragasztóanyag vízbázisú és oldószermentes, így jobb az egészségre nézve

  • Jó tapadás és ragasztás

  • Az UV- és öregedésállóság megakadályozza az idő előtti leválást, így a biztonság a szállítás során biztosított

  • Ellenáll a hígított savaknak és lúgoknak

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Kartonpapírból, teljes kartonpapírból és hullámkartonból készült könnyű és közepes súlyú kartonpapír dobozok lezárásához

  • A ragasztószalag felhordása történhet kézzel vagy adagolóval

Hordozóanyag

PP-fólia

Ragasztóanyag alapozó

Akrilát

Szín

Barna

Kivitel

Sima

Szélesség

50 mm

Hosszúság

66 m

Vastagság

0,052 mm

Nyújthatóság a szakadásig

120 %

Dinamikus hántolásállóság 25 mm-nél

8 N

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

20 eddig: 30 °C

Min./max. hőállóság

-10 eddig: 100 °C

UV állóság

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

24 Hónap / tárolás hűvös és száraz helyen, napsugárzástól védve, 15 °C és 25 °C között, szorosan zárt eredeti tárolóedényben

Nedvességállóság

Nem

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csomagoló ragasztószalag adagoló

RAGASZTÓSZALAG ADAGOLÓ 2K B50MM

Univerzálisan használható minden kereskedelmi forgalomban kapható, legfeljebb 50 mm széles csomagolószalaghoz. Védőburkolattal.