Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

POE-olaj POE 100

POE olaj 100
POE OLAJ 100 - 210 ML

Cikksz. 0892764045

EAN 4053479826615

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
POE-olaj POE 100

Cikksz. 0892764045
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
Különleges POE (poliészter) klímakompresszor-olaj R134a/R1234yf hűtőközeget használó jármű klímarendszerekhez és elektromos klímakompresszorokhoz (hibrid, start/stop, elektromos)

Potenciális kúszóárammal szembeni kiváló ellenállás nagyfeszültségű klímarendszerekben



Erősen víztaszító


  • Nem vezetőképes

  • Az elektromos alkatrészekre nincs hatással


Kiváló simaság, ezáltal védi a kompresszort a kopástól

Megjegyzés
  • Ne keverje más klímakompresszor-olajokkal

  • Az olajat nedvességtől védve tárolja

  • Gyorsan használja fel a nyitott tartály tartalmát, és ne tárolja hosszú ideig

A felhasználásra vonatkozó fenti utasítások a saját vizsgálatainkon és tapasztalatainkon alapuló javaslatok. Javasoljuk, hogy használat előtt végezzen próbát. Tekintettel a különböző felhasználási módok nagy választékára, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalhatunk garanciát azon következményekért, melyek egy bizonyos felhasználási módból adódnak. Nem vállalunk semmilyen jogi felelősséget semmilyen, ügyfélszolgálatunk ingyenes forródrótja által nyújtott tanácsért vagy műszaki információért, kivéve, ha ezen tanácsadó szolgáltatás és/vagy műszaki információ a részét képezi a kötelességeink közé tartozó, szerződésben rögzített teljesítésnek, vagy ha az ügyfélszolgálat területén dolgozó alkalmazott tudatosan vagy szándékosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk, valamint fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Járművek elektromos klímakompresszorainak karbantartásához, kenéséhez és hűtéséhez, valamint alkatrészek csúszásához és forgásához R134a/R1234yf klíma körökben

Útmutató

Töltse fel az alacsony kompresszorolaj mennyiséget az elhasznált mennyiséggel, vagy a járműgyártó által ajánlott mennyiséggel, és adja hozzá a klíma körhöz a klímajavító készülék vagy egy fecskendő segítségével.

Űrtartalom

210 ml

Sűrűség

0,964 g/cm³

Kinematikus alapolaj viszkozitás

11 mm²/s

Alapolaj viszkozitás feltétel

100 °C-on

Olvadáspont

-30 °C

Min. gyulladáspont

274 °C

Vízben oldódó

Nem

Viszkozitás/konzisztencia

Folyékony

Gőznyomás

110 kPa

Gőznyomás feltételei

20 °C-on

Tárolhatóság a gyártástól számítva

60 Hónap

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Töltő adapter

TÖLTŐ-ADAPTER-LQD-60ML

Felcsavarozható adapter minden kapcsolódó légkondicionáló folyadék betöltéséhez
x 1 db
Klímatömítő, Plus

KLÍMATÖMÍTŐ PLUSZ 60 ML

Megelőző használatra mikro-szivárgások tömítésére fém és gumi alkatrészeken, valamint szivárgások keresésére R134a és R1234yf hűtőközeges jármű-klímarendszerekben