Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

POE-Öl POE 100

POE-Öl 100
OEL-POE-100-(EL-KOMPRESSOR)-210ML

Art.-Nr. 0892764045

EAN 4053479826615

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
POE-Öl POE 100

Art.-Nr. 0892764045
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
Spezielles POE (Polyolester) Klimakompressor-Öl für Fahrzeugklimaanlagen mit R134a/R1234yf Kältemittel und elektrischen Klimakompressoren (Hybrid, Start/Stop, Elektro)

Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegenüber potenziellen elektrischen Kriechströmen in Hochspannungs- Klimasystemen



Stark hydrophob


  • Nicht leitfähig

  • Keine Irritationen elektrischer Komponenten


Sehr gute Gleitfähigkeit, dadurch Schutz des Kompressors vor Verschleiß

Hinweis

Nicht mit anderen Klimakompressor-Ölen ver mischenVor Feuchtigkeit geschützt auf bewahrenGeöffnete Dose kurzfristig aufbrauchen und nicht längere Zeit lagern.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Wartung, Schmierung und Kühlung von elektrischen Fahrzeugklimakompressoren sowie gleitenden und sich drehenden Teilen im R134a und R1234yf Klimakreislauf.

Anleitung

Fehlendes Kompressorenöl entsprechend der evakuierten bzw. der vom Fahrzeughersteller empfohlenen Menge ergänzen und über das Klimaservicegerät oder mittels Injektor dem Klimakreislauf zuführen.

Inhalt

210 ml

Dichte

0,964 g/cm³

Grundölviskosität, kinematisch

11 mm²/s

Grundölviskosität Bedingung

bei 100°C

Schmelzpunkt

-30 °C

Flammpunkt min.

274 °C

Wasserlöslich

Nein

Viskosität/Konsistenz

Flüssig

Dampfdruck

110 kPa

Dampfdruck Bedingung

bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Befülladapter

BEFUELLADAPT-F.LECKSTOP-KLIMA-LQD-60ML

Aufschraubbarer Adapter zur Befüllung aller zugehörigen Klimaanlagenflüssigkeiten
x 1 St.
Klima-Leckstopp Plus

DIMITT-KLIMA-(LECKSTOPP-PLUS)-DOSE-60ML

Vorbeugender Einsatz zur Abdichtung von Micro-Leckagen an Metall und Gummikomponenten sowie zur Ortung von Leckagen in R134a und R1234yf-Fahrzeugklimaanlagen