Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

PLASMASCHNEIDE-INVERTER POWERCUT 70S

Plasma-Schneidgerät POWERCUT 70S
SHNDGER-PLASMA-POWERCUT70S-(25-70A)

Art.-Nr. 5952200070

EAN 4062856156320

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PLASMASCHNEIDE-INVERTER POWERCUT 70S

Art.-Nr. 5952200070
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
Die fortschrittliche IGBT-Technologie sorgt für eine zuverlässige, konstante Arbeit bei gleichzeitiger Energieeinsparung. Präzise Schneidkanten für alle Dicken bis 16 mm

Wärmedämmung


Wärmedämmklasse „H“ - die elektrischen Komponenten funktionieren bei Temperaturen bis zu 180 °C



IGBT-Technik


Die IGBT-Technik ermöglicht einwandfreies Schweißen bei instabiler Spannung (Versorgung durch Generatoren)



Schnittdicke


Die maximale Schnittdicke beträgt 22 mm mit erforderlicher zusätzlicher Kantenbehandlung. Optimale Schnittdicke von bis zu 16 mm, ohne zusätzliche Kantenbehandlung



Stromstärkeanpassung


Einfache Stromstärkeanpassung über einen Knopf und Ziffernanzeige



Leistung


Drehstrommaschine - zusätzlich reduziertes Risiko von Spannungsschwankungen



Bequemes Schneiden


Umschaltung zwischen 2-/4-T-Punktschweißen



Warnleuchte


Zeigt die Gaseinspeisungsbedingung an

Hinweis

Das Gerät wird ohne Netzstecker geliefert. Dieser sollte gemäß dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Schema installiert werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

380 V

Schneidstärke max. bei Stahl

22 mm

Stromstärke min./max.

25-70 A

Leistung max.

7,9 kVA

Netzabsicherung

16 A

Brennerlänge

5 m

Schutzart IP

IP 21

Luftverbrauch

300 l/min

Maschinengewicht

17 kg

Höhe

440 mm

Länge

550 mm

Breite

250 mm

PLASMASCHNEIDE-INVERTER POWERCUT 70S inklusive:
Schlauch
1 x
Schlauch

ET-GASSCHLAUCH-BLAU-4M

Beschreibung: Für Druckluftschlauchaufroller DSA 12/8 Aluminium
Menge: 1 x
1 x
\SP- EARTH CABLE 16MM2

SP- EARTH CABLE 16MM2

Menge: 1 x
1 x
Schneidbrenner P80 für POWERCUT 70

SCHNDBRENN-P80-F.5952001070

Beschreibung: Extrem praktischer Inverter-Plasmaschneidbrenner mit Hochfrequenzzündung, mit perfekter Balance und endlosem Komfort dank der präzise abgewinkelten Konstruktion, die eine neutrale Handgelenksposition für ultimativen Komfort bietet.
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
\SP-SITE WHEEL

ET-SEITENRAD

x 1 St.
Diffusor

DIFFR-(F.SHNDBRENN-P80)

x 1 St.
Gasdüse für Schneidbrenner

GASDUES-(F.SHNDBRENN-P80)-1,1MM

x 1 St.
Elektrode für Schneidbrenner P80

ELTRD-F.0708001600

x 1 St.
Schneidbrenner P80 für POWERCUT 70

SCHNDBRENN-P80-F.5952001070

Extrem praktischer Inverter-Plasmaschneidbrenner mit Hochfrequenzzündung, mit perfekter Balance und endlosem Komfort dank der präzise abgewinkelten Konstruktion, die eine neutrale Handgelenksposition für ultimativen Komfort bietet.
x 1 St.
CEE-Stecker 400 V, 6 H

STE-CEE-ROT-5PLG-16A-400V-IP44

Verschraubung mit integrierter Zugentlastung, Dichtung und Kabelknickschutz