Kování s krátkou deskou, PL 502 FS
Kování s krátkou deskou, PL 502 FS
Obj. č. 0687121502
EAN 4053479298955
 
				 
				 
				 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
|  | |
| Vhodné pro | Ohnivzdorné a kouřotěsné dveře, Kouřové bezpečnostní dveře | 
| Tvar dveřní kliky | U | 
| Verze montáže | Rukojeť/rukojeť | 
| Konstrukce | 0 - nehodí se | 
| Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ano | 
| Perforace | PC | 
| Materiál | PA – polyamid | 
| Stupeň lesku | 0 - nehodí se | 
| Barva | Černá | 
| Barva dveřní kliky | Černá | 
| Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 40-65 mm | 
| Vzdálenost (od rukojeti k zámku) | 72 mm | 
| Rozměr čtyřhranu | 9 mm | 
| Vřeteno | 0 - nehodí se | 
| Směr DIN | DIN R/L | 
| Normy | EN 1906, EN 179, DIN 18273 | 
| Kategorie využití | Třída 4 | 
| Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ano | 
| Technologie ložiska | Dveřní kliky, pevné, S plastovým ložiskem | 
| Hloubka zasunutí | 37 mm | 
| Délka rukojeti | 143 mm | 
| Průměr rukojeti | 23 mm | 
| Průměr montáže kliky | 17,8 mm | 
| Knoflík/plochý úchop/madlo | 0 - nehodí se | 
| Průměr vačky | 8 mm | 
| Vzdálenost otvorů | 90,5 mm | 
| Šířka dveřního štítku | 45 mm | 
| Délka dveřního štítku | 170 mm | 
| Tloušťka štítku | 8 mm |