PL 502 FS ajtókilincs
Rövid rozetta garnitúra, AL 502 FS
TD-KST-PL502-FS-K-PZ-L/R-SCHWARZ
Cikksz. 0687121502
EAN 4053479298955
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A kilincs és az alaprozetta biztonságosan csatlakoznak a forgócsapos szerelvénnyel a lehető legjobb tartás érdekében
- A metrikus csavarokkal ellátott folytonos csavarkötés és a támasztó bütyök optimális tartást biztosít a rozetta számára
Az ajtókilincsek része egy nem felszerelt, négyszögletes kilincstengely vagy kilincstengely/gomb tengely ■ 9 mm, M8 menetes.
A tűzvédelmi engedély csak teljes Würth tűzvédelmi szerelvényekre vonatkozik, vagy olyan különálló Würth tűzvédelmi alkatrészekből álló kombinációra, amelyekből a DIN 18273 szerint jóváhagyott szerelvény alakítható ki. A szereléshez csak eredeti Würth alkatrészek használhatók. A szerelési munkát, beleértve az összes alkatrészt (csavarokat és tengelyeket), az utasításoknak megfelelően, képzett szakembernek kell elvégeznie. Ennek elmulasztása esetén a szavatossági jogok érvényüket vesztik.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
Közterületekre, pl. tűzgátló ajtókhoz, vészkijárati ajtókhoz és füstvédelmi ajtókhoz
![]() | |
Felhasználható | Tűzvédelmi ajtók, Füstvédelmi ajtók |
Kilincs alak | U |
Szerelvény változat | Fogantyú/fogantyú |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Igen |
Lyukasztott furat | PC |
Anyag | PA – Poliamid |
Szín | Fekete |
Ajtófogantyú szín | Fekete |
Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: | 40-65 mm |
Távolság (fogantyútól zárig) | 72 mm |
Négylapú méret | 9 mm |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Szabványok | EN 1906, EN 179, DIN 18273 |
Hasznosítási kategória | 4. osztály |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Igen |
Bearing Technology | Ajtókilincs, rögzített, Műanyag csapággyal |
Betolási mélység | 37 mm |
Fogantyú hossza | 143 mm |
Fogantyú átmérője | 23 mm |
Ajtófogantyú szerelvény átmérő | 17,8 mm |
Bütyökátmérő | 8 mm |
Furattávolság | 90,5 mm |
Ajtólap szélesség | 45 mm |
Ajtólap hossz | 170 mm |
Címke vastagság | 8 mm |
| Osztályozókulcs a következő szabványnak megfelelően: DIN EN 1906: 2012–12 | |||||||
| 4 | 7 | - | W1 | 1 | 4 | 0 | U |