Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

PKW-Scheibenwischer Spoiler

Pkw-Scheibenwischer Spoiler
SHBWISCH-PKW-SPOILER-550MM-22ZO-1STK

Art.-Nr. 0848060550

EAN 4052712476112

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PKW-Scheibenwischer Spoiler

Art.-Nr. 0848060550
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
Mit vormontiertem Multi-Adapter

Wiederverschließbare Einzelverpackung


  • Individuelle Längenzusammenstellung möglich

  • Geringe Lagerhaltungskosten und Platzbedarf


Verbesserte Aerodynamik


Höhere Fahrgeschwindigkeiten gegenüber Standard-Scheibenwischern möglich.



Robustes Metallbügelsystem


  • Edelstahlvernietete Verbindung der einzelnen Gelenke

  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse

  • Kunststoffgelagerte Edelstahlstiftgelenke

  • Ruhiges Wischblattverhalten auf der Windschutzscheibe


Refillfähig (Wischblatt-Ersatzgummi einsetzbar)


  • Optimierte Lagerhaltungskosten

  • Schonung der Ressourcen (Umwelt)


Lieferumfang:


1 x Scheibenwischer mit Profilkantenschutz inklusive vorinstalliertem Multi-Adapter und beigelegtem 9 x 3 U-Haken Adapter für eine hohe Fahrzeugabdeckung

Hinweis

Versichern Sie sich, dass die Windschutzscheibe frei von Öl, Wachs, Teer und weiteren Verschmutzungen ist, damit die Lebensdauer nicht beeinträchtigt wird.



Bei der Montage stets eine Unterlage auf die Windschutzscheibe legen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Pkw‘s älteren Baujahres mit Hakenbefestigungen (9 x 4 und 9 x 3 mm) und Neufahrzeuge mit Hakenwischerarmen (Meist Kleinwagen)

Länge

550 mm

Länge Zoll

22 in

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen