Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

PH lézervágott hegyű csavarhúzó hatszögű szárral

PH csavarhúzó, hatlapú szár, lézervágott hegyű
ZEBRA-CSAVARHÚZÓ-6LAPÚ SZÁR-PH3X150
ZEBRA

Cikksz. 06134253
EAN 4045727025703

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Matt krómozott szár lézervágott heggyel, hatlapú támasz és 2 komponensű nyél

Hatékony hegy


  • Rendkívül szilárd, biztonságos illeszkedés a csavarfejben a lézervágott, éles szélű felületszerkezettel kialakított szárhegynek köszönhetően

  • A szárhegy lézervágott felületszerkezetének köszönhetően kevésbé csúszik meg, ezért kevesebb kárt tesz a csavarokban

  • Rendkívül robusztus, matt krómozott hatszögletű szár

  • A száron található Würth színkód segítségével a megfelelő méret gyorsan azonosítható

  • Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében

  • A hegy felülete a PH csavarhúzókra vonatkozó DIN 5260-PH és ISO 8764-PH szabványok szerint készült

  • Nagyobb nyomaték a hatékony 2K nyélnek, a lézervágott szárhegynek és a villáskulcsokhoz való hatlapú támasznak köszönhetően


Kétkomponensű nyél és egyebek


  • Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően

  • A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után

  • Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

PH3

Pengehossz (A)

150 mm

Fogantyú hossza (B)

114 mm

Fogantyúszélesség (C)

38 mm

Kulcsnyílás, csavarhúzó él

8 mm

Nyitási segéd

13 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk