Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

PH csavarhúzó fa nyéllel

Csavarhúzó, PH, fanyelű
CSAVARHÚZÓ PH3X150

Cikksz. 06130423
EAN 4038898521631

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Folytonos, fényesre krómozott hengeres szár, hatlapú támasz és fa nyél bőr kupakkal
  • Ideális erőátvitel az ergonomikusan kialakított, ujjak számára mélyedésekkel ellátott, Zebra professzionális minőségű bükkfa nyélnek köszönhetően

  • A nyél végén található kettős bőrkupak védi a kezeket

  • Robusztus, folytonos hengeres szár, amely a fényesre krómozásnak köszönhetően véd a korrózióval szemben

  • Továbbfejlesztett erőátvitel a száron lévő, villáskulcsokhoz való matt nikkelezett, nemesített hatlapú támasznak köszönhetően

  • Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében

  • A hegy felülete a PH csavarhúzókra vonatkozó DIN 5260-PH és ISO 8764-PH szabványok szerint készült
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

PH3

Pengehossz (A)

150 mm

Fogantyú hossza (B)

120 mm

Fogantyúszélesség (C)

38 mm

Nyitási segéd

13 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk