PH csavarhúzó fa nyéllel
Csavarhúzó, PH, fanyelű
CSAVARHÚZÓ PH2X100
Cikksz. 06130422
EAN 4038898521624
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális erőátvitel az ergonomikusan kialakított, ujjak számára mélyedésekkel ellátott, Zebra professzionális minőségű bükkfa nyélnek köszönhetően
- A nyél végén található kettős bőrkupak védi a kezeket
- Robusztus, folytonos hengeres szár, amely a fényesre krómozásnak köszönhetően véd a korrózióval szemben
- Továbbfejlesztett erőátvitel a száron lévő, villáskulcsokhoz való matt nikkelezett, nemesített hatlapú támasznak köszönhetően
- Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében
- A hegy felülete a PH csavarhúzókra vonatkozó DIN 5260-PH és ISO 8764-PH szabványok szerint készült
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | PH2 |
Pengehossz (A) | 100 mm |
Fogantyú hossza (B) | 112 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 35 mm |
Nyitási segéd | 10 mm |