Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

PH csavarhúzó fa nyéllel

Csavarhúzó, PH, fanyelű
CSAVARHÚZÓ PH1X80

Cikksz. 06130421

EAN 4038898521617

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
PH csavarhúzó fa nyéllel

Cikksz. 06130421
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
Folytonos, fényesre krómozott hengeres szár, hatlapú támasz és fa nyél bőr kupakkal
  • Ideális erőátvitel az ergonomikusan kialakított, ujjak számára mélyedésekkel ellátott, Zebra professzionális minőségű bükkfa nyélnek köszönhetően

  • A nyél végén található kettős bőrkupak védi a kezeket

  • Robusztus, folytonos hengeres szár, amely a fényesre krómozásnak köszönhetően véd a korrózióval szemben

  • Továbbfejlesztett erőátvitel a száron lévő, villáskulcsokhoz való matt nikkelezett, nemesített hatlapú támasznak köszönhetően

  • Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében

  • A hegy felülete a PH csavarhúzókra vonatkozó DIN 5260-PH és ISO 8764-PH szabványok szerint készült
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

PH1

Pengehossz (A)

80 mm

Fogantyú hossza (B)

102 mm

Fogantyúszélesség (C)

31 mm

Nyitási segéd

6 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk