PH csavarhúzó
Csavarh., PH hatlapú szár, ütőfelület
ÜTHETŐ CSAVARHÚZÓ PH3-L150
ZEBRA
Cikksz.
06133223
EAN 4038898271314
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
Csavarhúzó egy darabból készült hatlapú átmenőszárral/hatlapú támasszal nemesített, ütésálló anyagból
- Nagy ütőfelület
- Hegy: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, fekete, edzett acél
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | PH3 |
Pengehossz (A) | 150 mm |
Fogantyú hossza (B) | 114 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 38 mm |
Kulcsnyílás, csavarhúzó él | 8 mm |
Nyitási segéd | 13 mm |