Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

PE těsnicí hmota výplňová

PE TĚSNÍCÍ ŠŇŮRA PR. 50

Obj. č. 0875850100

EAN 4038898022237

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
PE těsnicí hmota výplňová

Obj. č. 0875850100

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 m

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Neobsahuje silikon, účinná a pevná výplň spár

Splňuje normu DIN 18540


Z nesavého polyetylenu s uzavřenými buňkami odolného vůči stárnutí podle německé normy DIN



Zabraňuje tříbodovému spojení


Snižuje riziko praskání v dilatačních spárách



Dávkovací krabice


V případě šířky ∅ 6–30 mm lze pásku snadno odtrhnout pomocí vyraženého otvoru v krabici



Široká škála použití


Univerzální použití při instalatérských pracích, na beton a spáry oken

Upozornění

∅ Šířka 6–30 mm k dispozici v rolích, ∅40 mm a 50 mm ve formě tyčí po 1 m

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Chemická báze

Polyetylen

Barva

Šedá

Průměr (Ø)

50 mm

Délka

50 m

Hustota zformovaných materiálů

30 kg/m³

Podmínky pro hustotu zformovaných materiálů

Podle normy DIN 53420

Vychýlení působením tlakové síly

40 N/mm²

Podmínky pro vychýlení působením tlakové síly

Podle normy DIN 53577, podélné pěchování 40%

Min. tažnost při přetržení

15 %

Podmínky pro tažnost při přetržení

Podle normy DIN 53571

Min. pevnost v tahu

200 kPa

Max. pevnost v tahu

300 kPa

Podmínky pro pevnost v tahu

podle normy DIN 53571

Min. odolnost vůči teplotám

-40 °C

Max. odolnost vůči teplotám

60 °C

Bez freonů (výtlačný plyn)

Ano

Neobsahuje silikon

Ano

DIN

18540

Třída stavebních hmot

B3 – lehce zápalné

Podmínka pro třídu stavebních hmot

Podle normy DIN 4102

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace