Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

PE těsnicí hmota výplňová

Těsnicí šňůra z PE
PE TĚSNÍCÍ ŠŇŮRA PR. 20MM

Obj. č. 0875820100

EAN 4011231802161

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
PE těsnicí hmota výplňová

Obj. č. 0875820100

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 m

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Neobsahuje silikon, účinná a pevná výplň spár

Splňuje normu DIN 18540


Z nesavého polyetylenu s uzavřenými buňkami odolného vůči stárnutí podle německé normy DIN



Zabraňuje tříbodovému spojení


Snižuje riziko praskání v dilatačních spárách



Dávkovací krabice


V případě šířky ∅ 6–30 mm lze pásku snadno odtrhnout pomocí vyraženého otvoru v krabici



Široká škála použití


Univerzální použití při instalatérských pracích, na beton a spáry oken

Upozornění

∅ Šířka 6–30 mm k dispozici v rolích, ∅40 mm a 50 mm ve formě tyčí po 1 m

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Chemická báze

Polyetylen

Barva

Šedá

Průměr (Ø)

20 mm

Délka

50 m

Hustota zformovaných materiálů

30 kg/m³

Podmínky pro hustotu zformovaných materiálů

Podle normy DIN 53420

Vychýlení působením tlakové síly

40 N/mm²

Podmínky pro vychýlení působením tlakové síly

Podle normy DIN 53577, podélné pěchování 40%

Min. tažnost při přetržení

15 %

Podmínky pro tažnost při přetržení

Podle normy DIN 53571

Min. pevnost v tahu

200 kPa

Max. pevnost v tahu

300 kPa

Podmínky pro pevnost v tahu

podle normy DIN 53571

Min. odolnost vůči teplotám

-40 °C

Max. odolnost vůči teplotám

60 °C

Bez freonů (výtlačný plyn)

Ano

Neobsahuje silikon

Ano

DIN

18540

Třída stavebních hmot

B3 – lehce zápalné

Podmínka pro třídu stavebních hmot

Podle normy DIN 4102

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace