PE těsnicí hmota výplňová
PE TĚSNÍCÍ ŠŇŮRA 40MM
Obj. č. 0875840100
EAN 4038898021995
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Splňuje normu DIN 18540
Z nesavého polyetylenu s uzavřenými buňkami odolného vůči stárnutí podle německé normy DIN
Zabraňuje tříbodovému spojení
Snižuje riziko praskání v dilatačních spárách
Dávkovací krabice
V případě šířky ∅ 6–30 mm lze pásku snadno odtrhnout pomocí vyraženého otvoru v krabici
Široká škála použití
Univerzální použití při instalatérských pracích, na beton a spáry oken
∅ Šířka 6–30 mm k dispozici v rolích, ∅40 mm a 50 mm ve formě tyčí po 1 m
Datové listy(X)
![]() | |
Chemická báze | Polyetylen |
Barva | Šedá |
Průměr (Ø) | 40 mm |
Délka | 50 m |
Hustota zformovaných materiálů | 30 kg/m³ |
Podmínky pro hustotu zformovaných materiálů | Podle normy DIN 53420 |
Vychýlení působením tlakové síly | 40 N/mm² |
Podmínky pro vychýlení působením tlakové síly | Podle normy DIN 53577, podélné pěchování 40% |
Min. tažnost při přetržení | 15 % |
Podmínky pro tažnost při přetržení | Podle normy DIN 53571 |
Min. pevnost v tahu | 200 kPa |
Max. pevnost v tahu | 300 kPa |
Podmínky pro pevnost v tahu | podle normy DIN 53571 |
Min. odolnost vůči teplotám | -40 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 60 °C |
Bez freonů (výtlačný plyn) | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
DIN | 18540 |
Třída stavebních hmot | B3 – lehce zápalné |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN 4102 |