PE párazáró
PE gőzzáró réteg
PÁRAGÁLTLÓ-PE-0,20MM
Cikksz. 0681000165
EAN 4053479521084
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
E tűzvédelmi osztály (korábban B2)
Ez a gőzzáró réteg nem stabilizált az UV-sugarakkal szemben. Ezt a tárolás, a feldolgozás és a használat során figyelembe kell venni. Az illesztések és a csatlakozások ragasztásakor minden zsírt, mechanikai feszültséget és port el kell távolítani a ragasztandó felületről (pl. az alábbi cikkszámú termékkel:0899800880).
Gyártási okokból a PE gőzzáró rétegeken lerakódások, pl. formaleválasztók találhatók.
Adatlapok(X)
Csak teljes felületen történő alkalmazásra nyomásálló felületen.
Felületsúly m²-enként | 188 g |
Tekercshossz | 25 m |
Tekercsszélesség | 1 m |
Felület | 100 m² |
Görgők száma raklaponként | 46 darab |
Anyag | PE - polietilén |
Min./max. hőállóság | 80 eddig: -40 °C |
Nyújthatóság | 250 % |
Szín | Kék |
Szélesség | 4 m |