Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

PE kormánykerék védő tekercsben

Huzat, kormányvédő PE sztreccs fólia adagoló
KORMÁNYVÉDŐ FÓLIA 500/TEKERCS

Cikksz. 089950002

EAN 4011231843683

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
PE kormánykerék védő tekercsben

Cikksz. 089950002
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
Flexibilis és csúszásbiztos
  • Fehér, olaj- és vízálló PE fólia

  • A 39 µm-es (0,039 mm) kiváló anyagvastagságnak köszönhetően optimális tartósság és rugalmasság

  • Egy tekercs kb. 500 kormánykerékhez elegendő

  • A pontos perforáció kiváló minőségű letépést biztosít

  • A praktikus adagoló kartondoboznak köszönhetően porbiztos
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

310 mm

Szélesség

150 mm

Anyag

PE - polietilén

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Legördítő egység, 2x Jármű védőfóliákhoz

ÜLÉSVÉDŐTARTÓ

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk