Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

P - ONE STEP 3IN1 - Schleifpolitur, Finishpolitur und Wachs

Schleifpolitur 3in1, P - one step
POLIT-(ONE STEP 3IN1)-P-1KG

Art.-Nr. 0893150060

EAN 4062856279104

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
P - ONE STEP 3IN1 - Schleifpolitur, Finishpolitur und Wachs

Art.-Nr. 0893150060
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
Polieren Sie Schleifspuren aus, entfernen Sie zuverlässig Hologramme und Schlieren und schützen Sie die entstehende Hochglanzoberfläche für lange Zeit mit nur einem Allround-Produkt.
  • Die Hochleistungs-Schleifpaste der Extraklasse für die schnelle und mühelose Beseitigung von Fehlstellen.

  • Durch die innovative Pulverbeschaffenheit aus Aluminiumoxid lassen sich Lackirritationen auf kratzfesten als auch auf herkömmlichen Lacken sehr effizient und mit einem überragenden Glanzgrad auspolieren.

  • Die enthaltene Lackversiegelung mit Carnaubawachsanteilen sorgt für einen langanhaltenden Schutz.
Hinweis

Wir empfehlen für die Verarbeitung der Politur unsere blauen oder orangenen Polierpads.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Eine revolutionäre 3in1 Politur zur äußerst effizienten Beseitigung von Kratzern, Gebrauchspuren und Hologrammen in der Lackaufbereitung in nur einem Schritt.Für die rasche Beseitigung von Fehlstellen in frischen Reparatur- und ausgehärteten Decklacken sowie zum Auspolieren von Gebrauchsspuren auf gebrauchten Lacken.

Anleitung

Vor Gebrauch gut schütteln. Die Politur gleichmäßig auf dem Polierpad verteilen und eine kleine Menge auf die zu bearbeitende Fläche geben. Polierpad eben auf die Stelle auflegen und Maschine starten.Mit leichtem Druck bei 1500 - 2000 U/min die Fläche bearbeiten bis die Schleifspuren bzw. die Lackirritationen entfernt sind. Abschnittsweise vorgehen! Politurreste mit Mikrofasertuch entfernen. Rotativ 1500 - 2000 U/min, Exzenter 2000 - 10'000 U/min.

Inhaltsgewicht

1 kg

Gebinde

Flasche

Chemische Basis

Wasser, Kohlenwasserstoffe

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Blau

pH-Wert

7,8

Dichte

1,04 g/cm³

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 5°C bis 35°C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Polierpad

POLPAD-ORANGE-WEICH-D90X25MM

Polierpads in verschiedenen Abrasivitätsstufen
x 4 St.
Polierpad

POLPAD-ORANGE-WEICH-D145X25MM

Polierpads in verschiedenen Abrasivitätsstufen
x 2 St.
Polierpad

POLPAD-ORANGE-WEICH-D170X30MM

Polierpads in verschiedenen Abrasivitätsstufen
x 2 St.
Polierpad

POLPAD-BLAU-HART-D90X25MM

Polierpads in verschiedenen Abrasivitätsstufen
x 4 St.
Polierpad

POLPAD-BLAU-HART-D145X25MM

Polierpads in verschiedenen Abrasivitätsstufen
x 2 St.
Polierpad

POLPAD-BLAU-HART-D170X30MM

Polierpads in verschiedenen Abrasivitätsstufen
x 2 St.
Mikroaktiv-Tuch BASIC

MIKROTUCH-BASIC-GRUEN-40X40CM

Mikroaktiv-Tuch ideal für Fahrzeugaufbereitung und -pflege
Mikroaktiv-Tuch Profi

MIKROTUCH-PROFI-BLAU-40X40CM

Mikroaktiv-Tuch zur professionellen Unterhaltsreinigung und Fahrzeugaufbereitung
x 3 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Poliermaschine PM 200-E

POLMA-EL-(PM200-E)

Durchzugsstarke Polier- und Satiniermaschine in kleiner, handlicher Bauform
x 1 St.
Exzenterpoliermaschine EPM 140-E COMPACT Exzenterpoliermaschine mit Zwangsrotation

EXZPOLMA-EL-(EPM140-E COMPACT)

Kompakt und leistungsstark mit 1.010 Watt starkem Motor und 8 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Reinigungsschwamm Clay-Serie

POLSCHWAMM-SCHWARZ-L110-B70-H40

Effiziente Tiefenreinigung und ideale Vorbereitung von Lackoberflächen für bestmögliche Polierergebnisse
x 1 St.
Reinigungspad Clay-Serie

POLPAD-CLAY-SCHWARZ-D150MM

Effiziente Tiefenreinigung und ideale Vorbereitung von Lackoberflächen für bestmögliche Polierergebnisse
x 1 St.
Reinigungshandschuh Clay-Serie

REINIGHNDSHH-HALB-L210-B140MM

Effiziente Tiefenreinigung und ideale Vorbereitung von Lackoberflächen für bestmögliche Polierergebnisse
x 1 St.
Reinigungstuch Clay-Serie

POLPAD-HANDTUCH-L320-W300MM

Effiziente Tiefenreinigung und ideale Vorbereitung von Lackoberflächen für bestmögliche Polierergebnisse
x 1 St.
Polier- und Reinigungsknete

POLKNETE-200G

Synthetische Knetmasse zum Entfernen von Sprühnebel und Schmutzablagerungen
x 1 St.
Halterung für Politurflaschen

HALT-FLASCHEN-POLITUR

Stabile Halterung für die Aufbewahrung von Politurflaschen