Övtáskakészlet, három zsebes elemmel
Övtáska, háromzsebes elemmel
ÖVTÁSKA-3-ZSEBBEL-650X140X270MM
Cikksz. 0715930212
EAN 4046777991253
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Két bőrből készült külső zseb csavarhúzóknak, késeknek és fogóknak
- Nemesacélból készült szabadon mozgó kalapácstartó
- Nemesacél mérőszalag tartó
- Két seeger fogó a maximum 0,5 kg súlyú szerszámok biztosítására
- Gumipánt a külső oldalon tollak és kis csavarhúzók számára
- Kiváló minőségű poliészterből (1680 denier) készült, velúrbőr szegéllyel az érintkezési felületeken
Szerszámok nélkül szállítva.
Adatlapok(X)
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 650 x 140 x 270 mm |
Anyag | Poliészter/bőr |
Szín | Fekete, Szürke |
Max. teherbírás | 10 kg |
Haskörfogat min./max. | 800-1200 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 853,000 g |
Hosszúság | 650 mm |
Szélesség | 140 mm |