Övtáska-készlet 5-utas
Övtáska készlet nagy igénybevételhez, 5 db
ÖVTÁSKA-NAGYTEHERB-890X140X330MM-5DB
Cikksz. 0715930213
EAN 4058794147094
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Három, bőrből készült külső zseb csavarhúzóknak, késeknek és fogóknak
- Fúrógéptartó bal- és jobbkezesek számára egyaránt
- Kiváló minőségű, kiegészítő, poliészter csípőpárna (1680 denier), jól szellőző belső résszel (3-D Air Mesh háló)
- Seeger gyűrű a maximum 0,5 kg súlyú szerszámok felakasztására
- Három gumipánt a külső oldalon tollak és kis méretű csavarhúzók számára
- Kiváló minőségű bőröv dupla-nyelves fémcsattal
- Kiváló minőségű poliészterből (1680 denier) készült, velúrbőr szegéllyel az érintkezési felületeken
Szerszámok nélkül szállítva.
Adatlapok(X)
Hosszúság x Szélesség x Magasság (L x B x H) | 890 x 140 x 330 mm |
Heveder hossz | 1330 mm |
Haskörfogat min./max. | 800-1200 mm |
Anyag | Poliészter/bőr |
Szín | Fekete, Szürke |
Terméktömeg (darabonként) | 980,000 g |
Max. teherbírás | 12 kg |
LEATHBL-CUSHION-(800-1200MM)-890X100MM