Oválná terasová spojka
Terasový spojovací prvek, oválný
SPOJ-TERASA-ALU-80X35X4
Obj. č. 090700080
EAN 4046778269009
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Jednoduchá
Dřevěné terasové desky lze k položení připravit v dílně: Označte terasové desky (s ohledem na vzdálenost mezi stranami rámu podpůrné konstrukce) potom terasové desky vyfrézujte podle značek.
Při montáži bez otvorů pro šrouby z horní strany terasových desek (je nutno jednou přišroubovat pouze první a poslední desky). Tím zajistíte jemný povrch podlahy, po které lze bez obav chodit naboso.
Terasová spojka byla navržena tak, aby ji bylo možno použít spolu se šrouby pro terasovou montáž Würth. Šrouby pro terasovou montáž do konstrukce dobře zapadají. Montáž podpůrných konstrukcí nevyžaduje předvrtávání, jelikož vruty pro terasovou montáž mají vrtací hrot.
Datové listy(X)
![]() | |
Délka (l1) | 80 mm |
Šířka (b1) | 35 mm |
Šířka závory (b2) | 8 mm |
Tloušťka (h1) | 4 mm |
Materiál | ALU |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!