Ovális vakrozetta
Vak rozetta, ovális
ROZETTA-OVÁLIS-A2-7MM-MATT
Cikksz. 0687158810
EAN 4053479337043
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rejtett, 2 pontos csatlakoztatás
- Az ovális vakrozetták nem rendelkeznek biztonsági funkcióval.
- A rögzítőket külön kell megrendelni.
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Az ingatlanszektor számára (csőkeretes ajtókhoz).
![]() | |
Lyukasztott furat | Vak (furat nélküli) |
Alkalmazási terület | Tárgyterület, Magánterület, Beltéri |
Rozetta vastagság | 7 mm |
Felhasználható | Tűzvédelmi ajtók, Füstvédelmi ajtók |
Kivitel | Vakrozetta |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Igen |
Anyag | Nemesacél A2, 1.4301 |
Fényességi fok | Matt |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Igen |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Furattávolság | 50 mm |
Rozettahossz | 70 mm |
Rozettaszélesség | 33 mm |