Ovális szekrénysín varrat nélkül hegesztett
Gardrób sín, ovális
SZEKRÉNYRÚD
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A rúd kiváló alátámasztásához
- Kiváló minőségű felület
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Nikkelezett |
Kivitel | Görgetett |
Szélesség (B) | 15 mm |
Magasság (H) | 30 mm |
Anyagvastagság (S) | 1,0 mm |
Hosszúság (L) | 1200 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!