Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ovális szekrénysín varrat nélkül hegesztett

Gardrób sín, ovális
OVÁLIS SZEKRÉNYRÚD L2500MM

Cikksz. 06835542

EAN 4011231574686

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ovális szekrénysín varrat nélkül hegesztett

Cikksz. 06835542

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • A rúd kiváló alátámasztásához

  • Kiváló minőségű felület

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Krómozott

Kivitel

Varrat nélkül hegesztett

Szélesség (B)

15 mm

Magasság (H)

30 mm

Anyagvastagság (S)

1,0 mm

Hosszúság (L)

2500 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szekrény síntartó, ovális, csappal

KÉTCSAPOS SZEKRÉNYRÚD TARTÓ

Egyszerű összeszerelés – csak dugaszolni kell
x 50 db
Szekrény síntartó, ovális

OVÁLIS SZEKRÉNYRÚDTARTÓ KRÓM.

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk